Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Strahler POINTS NOIRS, IP44, 1-flammig, inkl. GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm, verstellbar, Dim-To-Warm, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbau-Strahler POINTS NOIRS, IP44, 1-flammig, inkl. GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm, verstellbar, Dim-To-Warm, schwarz matt
Aufbau-Strahler POINTS NOIRS, IP44, 1-flammig, inkl. GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm, verstellbar, Dim-To-Warm, schwarz matt
Aufbau-Strahler POINTS NOIRS, IP44, 1-flammig, inkl. GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm, verstellbar, Dim-To-Warm, schwarz matt
Aufbau-Strahler POINTS NOIRS, IP44, 1-flammig, inkl. GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm, verstellbar, Dim-To-Warm, schwarz matt
Aufbau-Strahler POINTS NOIRS, IP44, 1-flammig, inkl. GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm, verstellbar, Dim-To-Warm, schwarz matt
Aufbau-Strahler POINTS NOIRS, IP44, 1-flammig, inkl. GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm, verstellbar, Dim-To-Warm, schwarz matt
Aufbau-Strahler POINTS NOIRS, IP44, 1-flammig, inkl. GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm, verstellbar, Dim-To-Warm, schwarz matt
Aufbau-Strahler POINTS NOIRS, IP44, 1-flammig, inkl. GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm, verstellbar, Dim-To-Warm, schwarz matt
Aufbau-Strahler POINTS NOIRS, IP44, 1-flammig, inkl. GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm, verstellbar, Dim-To-Warm, schwarz matt
Aufbau-Strahler POINTS NOIRS, IP44, 1-flammig, inkl. GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm, verstellbar, Dim-To-Warm, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-STE-3059ZW
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-3059ZW
EAN/GTIN:
     8712746135275
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht

Aufbau-Strahler POINTS NOIRS, IP44, 1-flammig, inkl. GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm, verstellbar, Dim-To-Warm, schwarz matt

  • Farbtemperatur: 2200-2700 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, Phasenabschnitt, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Steinhauer
  • Produktart: Spot
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Glas
  • Lichtstrom: 480 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Farbe: schwarz matt
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 10∕ 16∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: STE-3059ZW
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Einrichtungdstil: Design
  • Material: Metall
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Größe: Spot-Ø∕ L: 5,5∕ 8 cm
  • Anwendung zB in: Außenbereich, Garten, Veranda, Bad
  • Größe: Deckenanschluss-B∕ H∕ T: 10∕ 2,5∕ 10 cm
  • Anwendungs-Art zB: Funktional, Atmosphäre, Dekoration, Orientierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,50*
€ 31,50*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 25,53*
€ 36,46*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.