Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte PORCELAIN, E14, mit Schnurschalter + Griff, Porzellan weiß / Holz natur, Ø 14cm / H 26cm, Linien-Muster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte PORCELAIN, E14, mit Schnurschalter + Griff, Porzellan weiß / Holz natur, Ø 14cm / H 26cm, Linien-Muster
Tischleuchte PORCELAIN, E14, mit Schnurschalter + Griff, Porzellan weiß / Holz natur, Ø 14cm / H 26cm, Linien-Muster
Tischleuchte PORCELAIN, E14, mit Schnurschalter + Griff, Porzellan weiß / Holz natur, Ø 14cm / H 26cm, Linien-Muster
Tischleuchte PORCELAIN, E14, mit Schnurschalter + Griff, Porzellan weiß / Holz natur, Ø 14cm / H 26cm, Linien-Muster
Tischleuchte PORCELAIN, E14, mit Schnurschalter + Griff, Porzellan weiß / Holz natur, Ø 14cm / H 26cm, Linien-Muster
Tischleuchte PORCELAIN, E14, mit Schnurschalter + Griff, Porzellan weiß / Holz natur, Ø 14cm / H 26cm, Linien-Muster
Tischleuchte PORCELAIN, E14, mit Schnurschalter + Griff, Porzellan weiß / Holz natur, Ø 14cm / H 26cm, Linien-Muster
Tischleuchte PORCELAIN, E14, mit Schnurschalter + Griff, Porzellan weiß / Holz natur, Ø 14cm / H 26cm, Linien-Muster
Tischleuchte PORCELAIN, E14, mit Schnurschalter + Griff, Porzellan weiß / Holz natur, Ø 14cm / H 26cm, Linien-Muster
Tischleuchte PORCELAIN, E14, mit Schnurschalter + Griff, Porzellan weiß / Holz natur, Ø 14cm / H 26cm, Linien-Muster
Artikel-Nr.:
     911-STE-3058W
Hersteller:
     anne light & home
Herst.-Nr.:
     STE-3058W
EAN/GTIN:
     8712746135244
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte PORCELAIN, E14, mit Schnurschalter + Griff, Porzellan weiß / Holz natur, Ø 14cm / H 26cm, Linien-Muster

  • Marke: Anne Light & home
  • Einrichtungdstil: Zeitgenössisch
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Euro-Stecker
  • Material: Holz
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: E14 max. 40W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,56 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß matt
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 22∕ 34 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 170 cm
  • Zubehör: Schalter incl
  • Artikelnummer: STE-3058W
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Porzellan
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Größe: max.-H: 34 cm
  • Anwendung zB in: Wohnzimmer, Schlafzimmer
  • Anwendungs-Art zB: Funktional, Atmosphäre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 39,90*
€ 39,90*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 32,33*
€ 44,74*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.