Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte NOOR, E27, Schnurschalter + Schalter am Kopf, Leinenschirm weiß, stahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte NOOR, E27, Schnurschalter + Schalter am Kopf, Leinenschirm weiß, stahl gebürstet
Tischleuchte NOOR, E27, Schnurschalter + Schalter am Kopf, Leinenschirm weiß, stahl gebürstet
Tischleuchte NOOR, E27, Schnurschalter + Schalter am Kopf, Leinenschirm weiß, stahl gebürstet
Tischleuchte NOOR, E27, Schnurschalter + Schalter am Kopf, Leinenschirm weiß, stahl gebürstet
Tischleuchte NOOR, E27, Schnurschalter + Schalter am Kopf, Leinenschirm weiß, stahl gebürstet
Tischleuchte NOOR, E27, Schnurschalter + Schalter am Kopf, Leinenschirm weiß, stahl gebürstet
Tischleuchte NOOR, E27, Schnurschalter + Schalter am Kopf, Leinenschirm weiß, stahl gebürstet
Tischleuchte NOOR, E27, Schnurschalter + Schalter am Kopf, Leinenschirm weiß, stahl gebürstet
Tischleuchte NOOR, E27, Schnurschalter + Schalter am Kopf, Leinenschirm weiß, stahl gebürstet
Tischleuchte NOOR, E27, Schnurschalter + Schalter am Kopf, Leinenschirm weiß, stahl gebürstet
Tischleuchte NOOR, E27, Schnurschalter + Schalter am Kopf, Leinenschirm weiß, stahl gebürstet
Tischleuchte NOOR, E27, Schnurschalter + Schalter am Kopf, Leinenschirm weiß, stahl gebürstet
Tischleuchte NOOR, E27, Schnurschalter + Schalter am Kopf, Leinenschirm weiß, stahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-STE-1563ST
Hersteller:
     Mexlite
Herst.-Nr.:
     STE-1563ST
EAN/GTIN:
     8712746122138
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte NOOR, E27, Schnurschalter + Schalter am Kopf, Leinenschirm weiß, stahl gebürstet

  • Marke: Mexlite
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Euro-Stecker
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: E27 max. 40W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,06 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Stahl gebürstet
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 20∕ 55,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 180 cm
  • Zubehör: Schalter incl
  • Artikelnummer: STE-1563ST
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Einrichtungdstil: Modern
  • Material: Metall
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 20∕ 20 cm
  • Anwendung zB in: Wohnzimmer, Schlafzimmer
  • Material: Leinen
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø∕ H: 16∕ 2,5 cm
  • Anwendungs-Art zB: Atmosphäre, Funktional
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,28*
€ 23,28*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,79*
€ 27,21*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.