Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte BIKKEL, Ø 45cm, E27 max. 60W, Metall antik / Rauchglasschirm / Abdeckung satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte BIKKEL, Ø 45cm, E27 max. 60W, Metall antik / Rauchglasschirm / Abdeckung satiniert
Pendelleuchte BIKKEL, Ø 45cm, E27 max. 60W, Metall antik / Rauchglasschirm / Abdeckung satiniert
Pendelleuchte BIKKEL, Ø 45cm, E27 max. 60W, Metall antik / Rauchglasschirm / Abdeckung satiniert
Pendelleuchte BIKKEL, Ø 45cm, E27 max. 60W, Metall antik / Rauchglasschirm / Abdeckung satiniert
Pendelleuchte BIKKEL, Ø 45cm, E27 max. 60W, Metall antik / Rauchglasschirm / Abdeckung satiniert
Pendelleuchte BIKKEL, Ø 45cm, E27 max. 60W, Metall antik / Rauchglasschirm / Abdeckung satiniert
Pendelleuchte BIKKEL, Ø 45cm, E27 max. 60W, Metall antik / Rauchglasschirm / Abdeckung satiniert
Pendelleuchte BIKKEL, Ø 45cm, E27 max. 60W, Metall antik / Rauchglasschirm / Abdeckung satiniert
Pendelleuchte BIKKEL, Ø 45cm, E27 max. 60W, Metall antik / Rauchglasschirm / Abdeckung satiniert
Pendelleuchte BIKKEL, Ø 45cm, E27 max. 60W, Metall antik / Rauchglasschirm / Abdeckung satiniert
Artikel-Nr.:
     911-STE-1452GR
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-1452GR
EAN/GTIN:
     8712746116700
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung für Scherenlager
LED E27
LED Lampe E27

Pendelleuchte BIKKEL, Ø 45cm, E27 max. 60W, Metall antik / Rauchglasschirm / Abdeckung satiniert

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, Phasenabschnitt, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Steinhauer
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 90 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: E27 max. 60W
  • Gewicht: 6,218 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: rauchfarben
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: min.-Ø∕ H: 45∕ 55 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: STE-1452GR
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Einrichtungdstil: Industriell
  • Material: Metall
  • Farbe: transparent
  • Größe: max.-Ø∕ H: 45∕ 145 cm
  • Anwendung zB in: Esszimmer, Küche
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 45∕ 21 cm
  • Anwendungs-Art zB: Atmosphäre, Funktional
  • Größe: Kopf-H: 25 cm
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 12∕ 5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 126,00*
€ 126,00*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 101,63*
€ 128,36*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.