Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte MARINNA, E27, Basis Eiche geölt, Schirm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte MARINNA, E27, Basis Eiche geölt, Schirm weiß
Tischleuchte MARINNA, E27, Basis Eiche geölt, Schirm weiß
Tischleuchte MARINNA, E27, Basis Eiche geölt, Schirm weiß
Artikel-Nr.:
     911-SP-7611074
Hersteller:
     Spot Light
Herst.-Nr.:
     SP-7611074
EAN/GTIN:
     5907500156518
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte MARINNA, E27, Basis Eiche geölt, Schirm weiß

  • Marke: Spot-Light
  • Material: Eichenholz
  • Größe: B∕ H: 30∕ 31 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ersatzglas: A0247
  • Artikelnummer: SP-7611074
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Metall
  • Farbe: Eiche geölt
  • Farbe: weiß
  • Material: Textil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 66,87*
€ 66,87*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 54,56*
€ 71,82*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.