Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte JENTA, 1-flammig, E27, Schirm weiß, Basis Eiche geölt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte JENTA, 1-flammig, E27, Schirm weiß, Basis Eiche geölt
Tischleuchte JENTA, 1-flammig, E27, Schirm weiß, Basis Eiche geölt
Artikel-Nr.:
     911-SP-7522174
Hersteller:
     Spot Light
Herst.-Nr.:
     SP-7522174
EAN/GTIN:
     5907500157393
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte JENTA, 1-flammig, E27, Schirm weiß, Basis Eiche geölt

  • Marke: Spot-Light
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Ersatzglas: A0722
  • Artikelnummer: SP-7522174
  • Material: Eichenholz
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: B∕ H: 13,5∕ 20 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Farbe: Eiche geölt
  • Material: Textil
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,11*
€ 29,11*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 23,45*
€ 33,53*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.