Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte INGER, 1-flammig, E27, weiß/chrom, Basis Eiche geölt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte INGER, 1-flammig, E27, weiß/chrom, Basis Eiche geölt
Tischleuchte INGER, 1-flammig, E27, weiß/chrom, Basis Eiche geölt
Artikel-Nr.:
     911-SP-7284174
Hersteller:
     Spot Light
Herst.-Nr.:
     SP-7284174
EAN/GTIN:
     5907500157461
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte INGER, 1-flammig, E27, weiß/chrom, Basis Eiche geölt

  • Marke: Spot-Light
  • Material: Eichenholz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H: 13,5∕ 20 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: SP-7284174
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Ersatzglas: A0994
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Material: Metall
  • Farbe: Eiche geölt
  • Material: Textil
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,55*
€ 31,55*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 25,57*
€ 36,46*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.