Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-/ Wandleuchte LA VIE LARGE, E27, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-/ Wandleuchte LA VIE LARGE, E27, Blau
Decken-/ Wandleuchte LA VIE LARGE, E27, Blau
Artikel-Nr.:
     911-SLA-LAVCL00BLU00000000EU
Hersteller:
     SLAMP
Herst.-Nr.:
     SLA-LAVCL00BLU00000000EU
EAN/GTIN:
     8024727089027
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Decken-/ Wandleuchte LA VIE LARGE, E27, Blau

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: SLAMP
  • Größe: L∕ B∕ H: 71∕ 74∕ 21 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Artikelnummer: SLA-LAVCL00BLU00000000EU
  • Design: Adriano Rachele
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Lentiflex
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: E27 (A60)
  • Leuchtmittel: 3x 6W LED E27
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Gewicht: 3,23 kg
  • Farbe: blau
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Diese Leuchten werden in Handarbeit hergestellt.
    Jede Leuchte ist ein Unikat.
  • Material: Opalflex
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 295,13*
€ 357,43*
€ 8,50*
ab € 364,00*
€ 364,00*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,43*
€ 425,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,79*
€ 416,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,76*
€ 391,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,09*
€ 377,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,13*
€ 351,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.