Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte FIORELLINA, E14, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte FIORELLINA, E14, Weiß
Tischleuchte FIORELLINA, E14, Weiß
Tischleuchte FIORELLINA, E14, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-SLA-FIOTS00WHT00000000EU
Hersteller:
     SLAMP
Herst.-Nr.:
     SLA-FIOTS00WHT00000000EU
EAN/GTIN:
     8024727038841
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte FIORELLINA, E14, Weiß

  • Marke: SLAMP
  • Artikelnummer: SLA-FIOTS00WHT00000000EU
  • Zubehör: Schalter incl
  • Länge des Anschlußkabels: 156 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Größe: Leuchte-Ø∕ H: 33∕ 34 cm
  • Dimmbar: nein
  • Design: Nigel Coates
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Material: Opalflex
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel: 1x E14 6W LED
  • Leuchtmitteltyp: E14 (Kerzenlampe)
  • Gewicht: 1 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Diese Leuchten werden in Handarbeit hergestellt.
    Jede Leuchte ist ein Unikat.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 178,50*
€ 178,50*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 143,61*
€ 180,34*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.