Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputzprofil 10 - für LED Strips bis 1.05cm Breite, randlos, inkl. matter bündiger Abdeckung, Länge 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterputzprofil 10 - für LED Strips bis 1.05cm Breite, randlos, inkl. matter bündiger Abdeckung, Länge 200cm
Unterputzprofil 10 - für LED Strips bis 1.05cm Breite, randlos, inkl. matter bündiger Abdeckung, Länge 200cm
Unterputzprofil 10 - für LED Strips bis 1.05cm Breite, randlos, inkl. matter bündiger Abdeckung, Länge 200cm
Artikel-Nr.:
     911-SIG-9826601
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-9826601
EAN/GTIN:
     4028085982666
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager

Unterputzprofil 10 - für LED Strips bis 1.05cm Breite, randlos, inkl. matter bündiger Abdeckung, Länge 200cm

  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Endkappen excl
  • Artikelnummer: SIG-9826601
  • Verwendbar für die Unterputzmontage
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium
  • Marke: SIGOR
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 1,3 cm
  • Einbautiefe: 1 cm
  • Farbe: alu
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 5,3∕ 1,4 cm
  • Zubehör: matte Abdeckung incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: B: 1,05 cm
  • Größe: Seitenflügel je-B: 2 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-9856101
ab € 1,07*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-9856201
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.