Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputzprofil 10 - für LED Strips bis 1.05cm Breite, randlos, inkl. matter bündiger Abdeckung, Länge 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterputzprofil 10 - für LED Strips bis 1.05cm Breite, randlos, inkl. matter bündiger Abdeckung, Länge 100cm
Unterputzprofil 10 - für LED Strips bis 1.05cm Breite, randlos, inkl. matter bündiger Abdeckung, Länge 100cm
Unterputzprofil 10 - für LED Strips bis 1.05cm Breite, randlos, inkl. matter bündiger Abdeckung, Länge 100cm
Artikel-Nr.:
     911-SIG-9826501
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-9826501
EAN/GTIN:
     4028085982659
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager

Unterputzprofil 10 - für LED Strips bis 1.05cm Breite, randlos, inkl. matter bündiger Abdeckung, Länge 100cm

  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Endkappen excl
  • Artikelnummer: SIG-9826501
  • Verwendbar für die Unterputzmontage
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium
  • Marke: SIGOR
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 1,3 cm
  • Einbautiefe: 1 cm
  • Farbe: alu
  • Größe: L∕ B∕ H: 100∕ 5,3∕ 1,4 cm
  • Zubehör: matte Abdeckung incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: B: 1,05 cm
  • Größe: Seitenflügel je-B: 2 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-9856001
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.