Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzteil POWERLINE SLIM, 200-240V, sek. 24V DC, IP20, geeignet für Möbeleinbau, 20W / 1.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzteil POWERLINE SLIM, 200-240V, sek. 24V DC, IP20, geeignet für Möbeleinbau, 20W / 1.25A
LED Netzteil POWERLINE SLIM, 200-240V, sek. 24V DC, IP20, geeignet für Möbeleinbau, 20W / 1.25A
Artikel-Nr.:
     911-SIG-9204301
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-9204301
EAN/GTIN:
     4028085920439
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 20w

LED Netzteil POWERLINE SLIM, 200-240V, sek. 24V DC, IP20, geeignet für Möbeleinbau, 20W / 1.25A

  • Marke: SIGOR
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP20, Geeignet für Möbeleinbau (MM)
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: SIG-9204301
  • Größe: L∕ B∕ H: 9,8∕ 3,5∕ 1,6 cm
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung
  • Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
  • EMV-Störfestigkeit nach u.a. EN55015, EN61000-3-2, EN61547, EN62493-210
  • TÜV geprüft
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-9074101
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.