Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filamentlampe GLOBE, 11W, 95mm, E27, 1521lm, 2700K, dimmbar, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filamentlampe GLOBE, 11W, 95mm, E27, 1521lm, 2700K, dimmbar, klar
LED Filamentlampe GLOBE, 11W, 95mm, E27, 1521lm, 2700K, dimmbar, klar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-6148001
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-6148001
EAN/GTIN:
     4028085614802
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

LED Filamentlampe GLOBE, 11W, 95mm, E27, 1521lm, 2700K, dimmbar, klar

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: SIGOR
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ L: 9,5∕ 14 cm
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 60 W
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1521 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Startzeit: <1,0 s
  • Aufwärmzeit (60%): <0,5 s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,87*
€ 11,77*
4 Tage
14
€ 6,99*
ab € 15,18*
€ 22,13*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
612052
ab € 8,57*
Ähnlich
SIGOR Licht
612049
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.