Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament-Birnenlampe A60, E27, 8W 2700K 1055lm 300°, CRi> 90, nicht dimmbar, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament-Birnenlampe A60, E27, 8W 2700K 1055lm 300°, CRi> 90, nicht dimmbar, matt
LED Filament-Birnenlampe A60, E27, 8W 2700K 1055lm 300°, CRi> 90, nicht dimmbar, matt
Artikel-Nr.:
     911-SIG-6146401
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-6146401
EAN/GTIN:
     4028085614642
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Filament-Birnenlampe A60, E27, 8W 2700K 1055lm 300°, CRi> 90, nicht dimmbar, matt

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: SIG-6146401
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 10,4 cm
  • Marke: SIGOR
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Lichtstrom: 1055 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe, Birnenlampe, Fadenlampe
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: Matt
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 707350
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,46*
€ 6,79*
4 Tage
68
€ 6,99*
ab € 13,89*
€ 20,21*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.