Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filamentlampe NORMAL A60, 230V, Ø 6cm / L 10.4cm, E27, 7W 2700K 720lm 300°, dimmbar, Opal schattenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filamentlampe NORMAL A60, 230V, Ø 6cm / L 10.4cm, E27, 7W 2700K 720lm 300°, dimmbar, Opal schattenfrei
LED Filamentlampe NORMAL A60, 230V, Ø 6cm / L 10.4cm, E27, 7W 2700K 720lm 300°, dimmbar, Opal schattenfrei
Artikel-Nr.:
     911-SIG-6140301
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-6140301
EAN/GTIN:
     4028085614031
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Filamentlampe NORMAL A60, 230V, Ø 6cm / L 10.4cm, E27, 7W 2700K 720lm 300°, dimmbar, Opal schattenfrei

  • Marke: SIGOR
  • Betriebsfrequenz: 50/60
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: SIG-6140301
  • Aufwärmzeit (60%): <1s
  • Schaltzyklen: 50000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Ausstrahlungswinkel: 330 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 10,4 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Farbe: opal
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 32 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Lichtstrom: 720 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP20
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 55 W
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Außenkolben: A60
  • Opalisiertes Glas für eine schattenfreie Ausleuchtung
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 707201
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,35*
€ 5,22*
3 Tage
39
€ 6,99*
ab € 11,73*
€ 17,11*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.