Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deko Wendelfilament Globelampe CURVED GLOBE G95, 230V, Ø 9.5cm / L 14cm, E27, 4W 1800K 250lm 330°, dimmbar, Gold / Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deko Wendelfilament Globelampe CURVED GLOBE G95, 230V, Ø 9.5cm / L 14cm, E27, 4W 1800K 250lm 330°, dimmbar, Gold / Klar
LED Deko Wendelfilament Globelampe CURVED GLOBE G95, 230V, Ø 9.5cm / L 14cm, E27, 4W 1800K 250lm 330°, dimmbar, Gold / Klar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-6125801
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-6125801
EAN/GTIN:
     4028085612587
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

LED Deko Wendelfilament Globelampe CURVED GLOBE G95, 230V, Ø 9.5cm / L 14cm, E27, 4W 1800K 250lm 330°, dimmbar, Gold / Klar

  • Marke: SIGOR
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Betriebsfrequenz: 50/60
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Farbtemperatur: 1800 K
  • Artikelnummer: SIG-6125801
  • Aufwärmzeit (60%): <1s
  • Startzeit: <0,1 s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Schaltzyklen: 15000
  • Ausstrahlungswinkel: 330 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ L: 9,5∕ 14 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: Gold
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 25 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: G95
  • Lampentyp: Globelampe
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Nennstrom: 26 mA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Außenkolben: G95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.