Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Linienlampe LUXAR 1-Sockel 827, 230V, Ø 3cm / L 50cm, S14d, 9W 2700K 700lm 270°, nicht dimmbar, Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Linienlampe LUXAR 1-Sockel 827, 230V, Ø 3cm / L 50cm, S14d, 9W 2700K 700lm 270°, nicht dimmbar, Opal
LED Linienlampe LUXAR 1-Sockel 827, 230V, Ø 3cm / L 50cm, S14d, 9W 2700K 700lm 270°, nicht dimmbar, Opal
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5946701
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5946701
EAN/GTIN:
     4028085594678
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform

LED Linienlampe LUXAR 1-Sockel 827, 230V, Ø 3cm / L 50cm, S14d, 9W 2700K 700lm 270°, nicht dimmbar, Opal

  • Marke: SIGOR
  • Betriebsfrequenz: 50/60
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: SIG-5946701
  • Aufwärmzeit (60%): <0,3s
  • Startzeit: <0,3 s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: S14d
  • Ausstrahlungswinkel: 270 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Maße ohne Sockel-Ø∕ L: 3∕ 50 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Farbe: opal
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 60 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: L
  • Lampentyp: Stablampe
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Lichtstrom: 700 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Nennstrom: 72 mA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 20000
  • Außenkolben: L
  • Gleichmäßige Rundum-Abstrahlung
  • Flickerfrei
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 665776
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.