Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8 Röhrenlampe INSTANT PRO 840, 230V/KVG/VVG, Länge 120cm, G13, 16W 4000K 2300lm 180°, rotierbar, nicht dimmbar, Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED T8 Röhrenlampe INSTANT PRO 840, 230V/KVG/VVG, Länge 120cm, G13, 16W 4000K 2300lm 180°, rotierbar, nicht dimmbar, Opal
LED T8 Röhrenlampe INSTANT PRO 840, 230V/KVG/VVG, Länge 120cm, G13, 16W 4000K 2300lm 180°, rotierbar, nicht dimmbar, Opal
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5833601
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5833601
EAN/GTIN:
     4028085583368
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8 Röhrenlampe INSTANT PRO 840, 230V/KVG/VVG, Länge 120cm, G13, 16W 4000K 2300lm 180°, rotierbar, nicht dimmbar, Opal

  • Dimmbar: nein
  • Betriebsfrequenz: 50/60
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Artikelnummer: SIG-5833601
  • Zubehör: Starter mit Sicherung incl
  • Gleichmäßige Lichtverteilung, geringer Lichstromabfall, schnelle Amortisation.
  • Schaltzyklen: 200000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausstrahlungswinkel: 180 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 2,6∕ 120 cm
  • Drehbereich: 360 °
  • Energieverbrauch: 16 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: opal
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 36 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: T26
  • Lampentyp: Röhrenlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 2300 lm
  • Marke: SIGOR
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Nennstrom: 74 mA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Keine UV- oder Infrarotstrahlung.
  • Geeignet für Allgemeinbeleuchtung u.a in öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, Hotels und im Privatbereich.
  • Für Innenanwendungen in offenen belüfteten Leuchten bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +40 °C.
  • Aufwärmzeit (60%): <0,5s
  • Außenkolben: T26
  • Zum direkten Einsatz in Leuchten mit magnetischen Vorschaltgeräten (KVG/VVG)
  • Fuse Starter enthalten
  • Rotable: Freie Justierung der Lampe für eine optimale Ausleuchtung
  • Nicht für Serienschaltung geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • EPREL Nr.: 713253
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,97*
€ 11,74*
4 Tage
52
€ 6,99*
ab € 17,77*
€ 25,83*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.