Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tropfenlampe ECOLUX KUGEL, 230V, Ø 4.5cm / L 8.6cm, E14, 8.5W 2700K 806lm 200°, nicht dimmbar, Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tropfenlampe ECOLUX KUGEL, 230V, Ø 4.5cm / L 8.6cm, E14, 8.5W 2700K 806lm 200°, nicht dimmbar, Opal
LED Tropfenlampe ECOLUX KUGEL, 230V, Ø 4.5cm / L 8.6cm, E14, 8.5W 2700K 806lm 200°, nicht dimmbar, Opal
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5805801
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5805801
EAN/GTIN:
     4028085580589
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED Tropfenlampe ECOLUX KUGEL, 230V, Ø 4.5cm / L 8.6cm, E14, 8.5W 2700K 806lm 200°, nicht dimmbar, Opal

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Startzeit: <0,5 s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Nennstrom: 63 mA
  • Dimmbar: nein
  • Marke: SIGOR
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 200 °
  • Größe: Ø∕ L: 4,5∕ 8,6 cm
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß / opal
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 60 W
  • Kolbenform: p45
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampentyp: Globelampe
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 8,5 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 806 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Außenkolben: P45
  • Artikelnummer: SIG-5805801
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 711358
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,33*
€ 5,21*
3 Tage
84
€ 6,99*
ab € 8,25*
€ 12,25*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
601226
ab € 4,03*
Ähnlich
SIGOR Licht
601225
ab € 2,89*
Ähnlich
SIGOR Licht
601219
ab € 3,34*
Ähnlich
SIGOR Licht
604055
ab € 2,54*
Ähnlich
SIGOR Licht
604056
ab € 3,31*
Ähnlich
SIGOR Licht
604054
ab € 1,96*
Ähnlich
SIGOR Licht
605059
ab € 2,55*
Ähnlich
SIGOR Licht
605058
ab € 1,97*
Ähnlich
SIGOR Licht
605062
ab € 4,02*
Ähnlich
SIGOR Licht
605061
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.