Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Allgebrauchslampe ECOLUX A60 DIM, 230V, Ø 6cm / L 11.2cm, E27, 14.5W 2700K 1521lm 200°, dimmbar, Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Allgebrauchslampe ECOLUX A60 DIM, 230V, Ø 6cm / L 11.2cm, E27, 14.5W 2700K 1521lm 200°, dimmbar, Opal
LED Allgebrauchslampe ECOLUX A60 DIM, 230V, Ø 6cm / L 11.2cm, E27, 14.5W 2700K 1521lm 200°, dimmbar, Opal
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5802401
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5802401
EAN/GTIN:
     4028085580244
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Allgebrauchslampe ECOLUX A60 DIM, 230V, Ø 6cm / L 11.2cm, E27, 14.5W 2700K 1521lm 200°, dimmbar, Opal

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: SIG-5802401
  • Aufwärmzeit (60%): <1s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausstrahlungswinkel: 200 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 11,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß / opal
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 100 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: A60
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 14,5 W
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe
  • Lichtstrom: 1521 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Marke: SIGOR
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Nennstrom: 45 mA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Außenkolben: A60
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 711280
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,47*
€ 6,81*
3 Tage
81
€ 6,99*
ab € 13,94*
€ 20,29*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.