Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe LUXAR AR111, 12V, Ø 11.1cm / L 5.5cm, G53, 10.8W 2700K 680lm 24°, CRI>90, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Reflektorlampe LUXAR AR111, 12V, Ø 11.1cm / L 5.5cm, G53, 10.8W 2700K 680lm 24°, CRI>90, dimmbar
LED Reflektorlampe LUXAR AR111, 12V, Ø 11.1cm / L 5.5cm, G53, 10.8W 2700K 680lm 24°, CRI>90, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5786301
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5786301
EAN/GTIN:
     4028085578630
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED Reflektorlampe LUXAR AR111, 12V, Ø 11.1cm / L 5.5cm, G53, 10.8W 2700K 680lm 24°, CRI>90, dimmbar

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Startzeit: <0,5 s
  • Artikelnummer: SIG-5786301
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G53
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 11,1∕ 5,5 cm
  • Farbe: silber / klar
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Marke: SIGOR
  • Lichtstrom: 680 lm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Kolbenform: QR111
  • Leistungsaufnahme: 10,8 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Nennstrom: 1400 A
  • IP-Schutzart: IP20
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 711645
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.