Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel LUXAR GLAS, 15,2W, PAR38, E27, 1035lm, 2700K, IP65, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel LUXAR GLAS, 15,2W, PAR38, E27, 1035lm, 2700K, IP65, dimmbar
LED Leuchtmittel LUXAR GLAS, 15,2W, PAR38, E27, 1035lm, 2700K, IP65, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5785801
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5785801
EAN/GTIN:
     4028085578586
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED Leuchtmittel LUXAR GLAS, 15,2W, PAR38, E27, 1035lm, 2700K, IP65, dimmbar

  • Marke: SIGOR
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • IP-Schutzart: IP65
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtstrom: 1035 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 15,2 W
  • Kolbenform: PAR38
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 120 W
  • Energieverbrauch: 16 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 12,2∕ 13,4 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Nennstrom: 91 mA
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Startzeit: <1,0 s
  • Aufwärmzeit (60%): <0,5 s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 14,64*
€ 21,38*
3 Tage
24
€ 6,99*
ab € 26,82*
€ 38,02*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
627455
ab € 5,71*
Ähnlich
SIGOR Licht
627456
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.