Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spezial-Lampe LUXAR MICRO GX53 DIM, 230V, Ø 7.5cm / L 2.8cm, GX53, 7W 2700K 600lm 100°, dimmbar, Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Spezial-Lampe LUXAR MICRO GX53 DIM, 230V, Ø 7.5cm / L 2.8cm, GX53, 7W 2700K 600lm 100°, dimmbar, Opal
LED Spezial-Lampe LUXAR MICRO GX53 DIM, 230V, Ø 7.5cm / L 2.8cm, GX53, 7W 2700K 600lm 100°, dimmbar, Opal
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5784801
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5784801
EAN/GTIN:
     4028085578487
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
LED Reflektorform

LED Spezial-Lampe LUXAR MICRO GX53 DIM, 230V, Ø 7.5cm / L 2.8cm, GX53, 7W 2700K 600lm 100°, dimmbar, Opal

  • Betriebsfrequenz: 50/60
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Aufwärmzeit (60%): <1s
  • Artikelnummer: SIG-5784801
  • Startzeit: <0,2 s
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 7,5∕ 2,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß / opal
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 13 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: Micro-Lynx
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 600 lm
  • Marke: SIGOR
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Nennstrom: 60 mA
  • Schaltzyklen: 100000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Außenkolben: Micro-Lynx
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 668657
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
68
€ 9,45*
ab € 5,62*
€ 8,24*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,71*
€ 8,36*
3 Tage
37
€ 6,99*
ab € 12,18*
€ 17,62*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.