Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtmittel LUXAR Stecksockellampe, 3,8W, G9, 2700K, 230V, 470lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchtmittel LUXAR Stecksockellampe, 3,8W, G9, 2700K, 230V, 470lm
LED-Leuchtmittel LUXAR Stecksockellampe, 3,8W, G9, 2700K, 230V, 470lm
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5759101
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5759101
EAN/GTIN:
     4028085575912
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Halogenlampe Sockel G9
Stiftsockellampe G9

LED-Leuchtmittel LUXAR Stecksockellampe, 3,8W, G9, 2700K, 230V, 470lm

  • Dimmbar: ja
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Marke: SIGOR
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 3,8 W
  • Lampentyp: LED
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø∕ L: 2∕ 5,8 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Artikelnummer: SIG-5759101
  • Außenkolben: QT14
  • Schaltzyklen: 100000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Kompakte Abmessungen bei hoher Lichtleistung
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 711659
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,86*
€ 10,05*
3 Tage
38
€ 6,99*
ab € 17,80*
€ 25,87*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.