Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe LUXAR GLAS, 230V, Ø 5cm / L 5.4cm, GU10, 4.5W 2700K 345lm 36°, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Reflektorlampe LUXAR GLAS, 230V, Ø 5cm / L 5.4cm, GU10, 4.5W 2700K 345lm 36°, nicht dimmbar
LED Reflektorlampe LUXAR GLAS, 230V, Ø 5cm / L 5.4cm, GU10, 4.5W 2700K 345lm 36°, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5756301
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5756301
EAN/GTIN:
     4028085575639
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

LED Reflektorlampe LUXAR GLAS, 230V, Ø 5cm / L 5.4cm, GU10, 4.5W 2700K 345lm 36°, nicht dimmbar

  • Marke: SIGOR
  • Betriebsfrequenz: 50/60
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: SIG-5756301
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 5,4 cm
  • Aufwärmzeit (60%): <1s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schaltzyklen: 30000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Nennstrom: 42 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtstrom: 345 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 4,5 W
  • Kolbenform: QPAR51
  • IP-Schutzart: IP20
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 50 W
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: klar
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: nein
  • Außenkolben: QPAR51
  • Hochwertige Ausführung für Objekt- und Designleuchten
  • Durch den Glasreflektor auch in offenen Leuchten einsetzbar
  • Für Downlights geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 711622
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,23*
€ 3,64*
3 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,48*
€ 14,04*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.