Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stiftsockellampe LUXAR, 12V, Ø 1.3cm / L 5.7cm, GY6.35, 2.4W 2700K 300lm 300°, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stiftsockellampe LUXAR, 12V, Ø 1.3cm / L 5.7cm, GY6.35, 2.4W 2700K 300lm 300°, nicht dimmbar
LED Stiftsockellampe LUXAR, 12V, Ø 1.3cm / L 5.7cm, GY6.35, 2.4W 2700K 300lm 300°, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5750901
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5750901
EAN/GTIN:
     4028085575097
Suchbegriffe:
LED GY6,35
LED Leuchtmittel GY6,35
LED Leuchtmittel Sockel GY6,35
Leuchtmittel GY6,35

LED Stiftsockellampe LUXAR, 12V, Ø 1.3cm / L 5.7cm, GY6.35, 2.4W 2700K 300lm 300°, nicht dimmbar

  • Marke: SIGOR
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: SIG-5750901
  • Außenkolben: QT14
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 2,4 W
  • Kolbenform: QT14
  • IP-Schutzart: IP20
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 25 W
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: Silbergrau / Klar
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 1,3∕ 5,7 cm
  • Schaltzyklen: 100000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY 6,35
  • Kompakte Abmessungen bei hoher Lichtleistung
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 711668
Weitere Suchbegriffe: Sockel GY6,35, led gy6,35
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,44*
€ 6,80*
3 Tage
16
€ 6,99*
ab € 13,05*
€ 19,05*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.