Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Downlight Modul ARGNET, 5W, 365lm, 2800-2000K, 36°, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Downlight Modul ARGNET, 5W, 365lm, 2800-2000K, 36°, dimmbar, weiß
LED Downlight Modul ARGNET, 5W, 365lm, 2800-2000K, 36°, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5424001
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5424001
EAN/GTIN:
     4028085542402
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

LED Downlight Modul ARGNET, 5W, 365lm, 2800-2000K, 36°, dimmbar, weiß

  • Marke: SIGOR
  • Farbtemperatur: 2800-2000 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 67000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 300 mA
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 3,7 cm
  • Betriebsspannung: 200-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Aufwärmzeit (60%): 0,1 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-5424201
ab € 16,24*
Ähnlich
SIGOR Licht
527502
ab € 19,18*
Ähnlich
SIGOR Licht
527506
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.