Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel GENIUS 97, 6,5W, GU5,3, 370lm, 2700K, 36°, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel GENIUS 97, 6,5W, GU5,3, 370lm, 2700K, 36°, dimmbar
LED Leuchtmittel GENIUS 97, 6,5W, GU5,3, 370lm, 2700K, 36°, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5142901
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5142901
EAN/GTIN:
     4028085514294
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED Leuchtmittel GENIUS 97, 6,5W, GU5,3, 370lm, 2700K, 36°, dimmbar

  • Marke: SIGOR
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 570 mA
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • Kolbenform: MR16
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 35 W
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 5,1∕ 4,6 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5,3
  • Startzeit: <0,2 s
  • Aufwärmzeit (60%): <0,1 s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,70*
€ 8,40*
4 Tage
54
€ 6,99*
ab € 13,16*
€ 19,23*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
626068
ab € 8,57*
Ähnlich
SIGOR Licht
627458
ab € 5,70*
Ähnlich
SIGOR Licht
627459
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.