Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stiftsockel-Reflektorlampe LUXAR GLAS DIM, 12V, Ø 5cm / L 4.4cm, GU5.3, 6.5W 3000K 460lm 36°, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stiftsockel-Reflektorlampe LUXAR GLAS DIM, 12V, Ø 5cm / L 4.4cm, GU5.3, 6.5W 3000K 460lm 36°, dimmbar
LED Stiftsockel-Reflektorlampe LUXAR GLAS DIM, 12V, Ø 5cm / L 4.4cm, GU5.3, 6.5W 3000K 460lm 36°, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5140701
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5140701
EAN/GTIN:
     4028085514072
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED Stiftsockel-Reflektorlampe LUXAR GLAS DIM, 12V, Ø 5cm / L 4.4cm, GU5.3, 6.5W 3000K 460lm 36°, dimmbar

  • Betriebsfrequenz: 50/60
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: SIG-5140701
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Aufwärmzeit (60%): <1s
  • Startzeit: <0,5 s
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 4,4 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Farbe: klar
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • Kolbenform: QR-CBC51
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 460 lm
  • Marke: SIGOR
  • Material: Glas
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schaltzyklen: 100000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU 5,3
  • Außenkolben: QR-CBC51
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 711632
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,27*
€ 7,79*
4 Tage
51
€ 6,99*
ab € 12,21*
€ 17,84*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.