Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stiftsockel-Reflektorlampe LUXAR GLAS DIM, 12V, Ø 5cm / L 4.4cm, GU5.3, 6,5W 2700K 460lm 36°, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stiftsockel-Reflektorlampe LUXAR GLAS DIM, 12V, Ø 5cm / L 4.4cm, GU5.3, 6,5W 2700K 460lm 36°, dimmbar
LED Stiftsockel-Reflektorlampe LUXAR GLAS DIM, 12V, Ø 5cm / L 4.4cm, GU5.3, 6,5W 2700K 460lm 36°, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5140601
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5140601
EAN/GTIN:
     4028085514065
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED Stiftsockel-Reflektorlampe LUXAR GLAS DIM, 12V, Ø 5cm / L 4.4cm, GU5.3, 6,5W 2700K 460lm 36°, dimmbar

  • Betriebsfrequenz: 50/60
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: SIG-5140601
  • Aufwärmzeit (60%): <1s
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Startzeit: <0,5 s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU 5,3
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 4,4 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Farbe: klar
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: QR-CBC51
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 460 lm
  • Marke: SIGOR
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 100000
  • Außenkolben: QR-CBC51
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 711631
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.