Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, nachtschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, nachtschwarz
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, nachtschwarz
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, nachtschwarz
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, nachtschwarz
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, nachtschwarz
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, nachtschwarz
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, nachtschwarz
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, nachtschwarz
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, nachtschwarz
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, nachtschwarz
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, nachtschwarz
Artikel-Nr.:
     911-SIG-4549001
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-4549001
EAN/GTIN:
     4028085454903
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, nachtschwarz

  • Farbtemperatur: 2200 | 2700 K
  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Farbe: nachtschwarz
  • Lichtfarbe: Tunable White (stufenlos)
  • Zubehör: Akku incl
  • Zubehör: Ladenetzteil incl
  • Zubehör: USB-C Ladekabel incl
  • Lichtstrom: 168/197 lm
  • Ausstrahlungswinkel: 45 °
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Nachfolger für: SIG-4501701
  • Material: pulverbeschichtet
  • Material: Aluminium
  • Größe: H: 120 cm
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Marke: SIGOR
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 120 cm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Die Leuchte lässt sich über den Touch-Schalter ein- und ausschalten sowie dimmen.
  • Schaltzyklen: 100000
  • Steckertyp: USB-Stecker
  • Stromaufnahme: 1 A
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Artikelnummer: SIG-4549001
  • Produktart: Akku-Stehleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: USB-C Kabel
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtausbeute: 90 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Gewicht: 2,3 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 85 Ra
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • EPREL Nr.: 713468
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Basis-L∕ B: 15∕ 15 cm
  • Das FlexMood-Feature bietet über den Touch-Dimmer warmweißes und blendfreies Licht in zwei Farbtemperaturen (2200K und 2700K).
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Geladen wird mit USB-C am Fuß der Leuchte
  • Größe: Schirm-Ø: 11 cm
  • Leuchtdauer: bis zu 12 Stunden
  • Akku Li-Ion, 4.400 mAh
  • Ladezeit: 5 bis 7 Stunden.
  • Aufwärmzeit (60%): < 1.0 s
  • Farbkonsistenz (SDCM): <5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-4590301
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.