Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Solarleuchte NUMOVE, 32,5cm, 2,2W, 2700K, IP54, 172lm, Ra85, dimmbar, graphitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku-Solarleuchte NUMOVE, 32,5cm, 2,2W, 2700K, IP54, 172lm, Ra85, dimmbar, graphitgrau
LED Akku-Solarleuchte NUMOVE, 32,5cm, 2,2W, 2700K, IP54, 172lm, Ra85, dimmbar, graphitgrau
LED Akku-Solarleuchte NUMOVE, 32,5cm, 2,2W, 2700K, IP54, 172lm, Ra85, dimmbar, graphitgrau
LED Akku-Solarleuchte NUMOVE, 32,5cm, 2,2W, 2700K, IP54, 172lm, Ra85, dimmbar, graphitgrau
Artikel-Nr.:
     911-SIG-4515601
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-4515601
EAN/GTIN:
     4028085451568
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

LED Akku-Solarleuchte NUMOVE, 32,5cm, 2,2W, 2700K, IP54, 172lm, Ra85, dimmbar, graphitgrau

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: SIGOR
  • Farbwiedergabeindex: 85 Ra
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 197 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Startzeit: <0,5 s
  • Artikelnummer: SIG-4515601
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 45 °
  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Größe: H: 32,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: graphitgrau
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 85,15*
€ 108,68*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 137,83*
€ 173,57*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
640428
ab € 90,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.