Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Tischleuchte NUINDIE, IP54, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood) 168/197lm, rund, dimmbar, gold-eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE, IP54, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood) 168/197lm, rund, dimmbar, gold-eloxiert
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE, IP54, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood) 168/197lm, rund, dimmbar, gold-eloxiert
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE, IP54, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood) 168/197lm, rund, dimmbar, gold-eloxiert
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE, IP54, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood) 168/197lm, rund, dimmbar, gold-eloxiert
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE, IP54, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood) 168/197lm, rund, dimmbar, gold-eloxiert
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE, IP54, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood) 168/197lm, rund, dimmbar, gold-eloxiert
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE, IP54, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood) 168/197lm, rund, dimmbar, gold-eloxiert
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE, IP54, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood) 168/197lm, rund, dimmbar, gold-eloxiert
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE, IP54, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood) 168/197lm, rund, dimmbar, gold-eloxiert
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE, IP54, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood) 168/197lm, rund, dimmbar, gold-eloxiert
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE, IP54, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood) 168/197lm, rund, dimmbar, gold-eloxiert
LED Akku-Tischleuchte NUINDIE, IP54, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood) 168/197lm, rund, dimmbar, gold-eloxiert
Artikel-Nr.:
     911-SIG-4508801
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-4508801
EAN/GTIN:
     4028085450882
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Akku-Tischleuchte NUINDIE, IP54, 2.2W 2200K/2700K (Flex-Mood) 168/197lm, rund, dimmbar, gold-eloxiert

  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Farbe: Gold-eloxiert
  • Lichtfarbe: Tunable White (stufenlos)
  • Farbtemperatur: 2200 | 2700 K
  • Lichtstrom: 168/197 lm
  • Ausstrahlungswinkel: 45 °
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Material: pulverbeschichtet
  • Material: Aluminium
  • Leuchtdauer: bis zu 12 Stunden
  • Umgebungstemperatur: -20...+40 °C
  • Stromaufnahme: 1 A
  • Steckertyp: Easy-Connect-Stecker
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Netzanschluss: Easy-Connect-Stecker
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 1,02 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 85 Ra
  • EPREL Nr.: 713577
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Abmessungen-H: 38 cm
  • Länge des Anschlußkabels: 120 cm
  • Zubehör: Akku incl
  • Artikelnummer: SIG-4508801
  • Schutzklasse: 3
  • Marke: SIGOR
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Akku Li-Ion, 4.400 mAh
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Größe: Basis-L∕ B: 10∕ 10 cm
  • Zubehör: Ladenetzteil incl
  • Magnetischer EASY-CONNECT Anschluss zum Laden befindet sich am Fuß der Leuchte.
  • Größe: Schirm-Ø: 11 cm
  • Zubehör: Magnetisches Ladekabel incl
  • Ladezeit: 5 bis 7 Stunden.
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 75,68*
€ 97,16*
4 Tage
21
€ 6,45*
ab € 81,81*
€ 104,26*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 83,01*
€ 105,82*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 143,65*
€ 178,93*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.