Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Pendelleuchte UPSET CONCRETE, 230V, 3-flammig, GU10 max. 3x 50W, Höhe 209cm, Dunkel / Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beton-Pendelleuchte UPSET CONCRETE, 230V, 3-flammig, GU10 max. 3x 50W, Höhe 209cm, Dunkel / Kupfer
Beton-Pendelleuchte UPSET CONCRETE, 230V, 3-flammig, GU10 max. 3x 50W, Höhe 209cm, Dunkel / Kupfer
Artikel-Nr.:
     911-SIG-4506101
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-4506101
EAN/GTIN:
     4028085450615
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Beton-Pendelleuchte UPSET CONCRETE, 230V, 3-flammig, GU10 max. 3x 50W, Höhe 209cm, Dunkel / Kupfer

  • Artikelnummer: SIG-4506101
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Abmessungen gesamt-Ø∕ L∕ B∕ H: 10∕ 45∕ 8∕ 209 cm
  • Farbe: Stoffkabel schwarz / Beton dunkelgrau / Kupfer
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 3,8 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: SIGOR
  • Material: Beton / Metall
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Einsatzbereich: Decke
  • Pendellänge (kürzbar): je 190 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: Sockel je-Ø∕ H: 8∕ 17 cm
  • Größe: Baldachin-L∕ B∕ H: 45∕ 8∕ 2 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.