Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Pendelleuchte UPSET CONCRETE, 230V, 1-flammig, GU10 max. 50W, Höhe 210cm, Dunkel / Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beton-Pendelleuchte UPSET CONCRETE, 230V, 1-flammig, GU10 max. 50W, Höhe 210cm, Dunkel / Gold
Beton-Pendelleuchte UPSET CONCRETE, 230V, 1-flammig, GU10 max. 50W, Höhe 210cm, Dunkel / Gold
Beton-Pendelleuchte UPSET CONCRETE, 230V, 1-flammig, GU10 max. 50W, Höhe 210cm, Dunkel / Gold
Artikel-Nr.:
     911-SIG-4505301
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-4505301
EAN/GTIN:
     4028085450530
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Beton-Pendelleuchte UPSET CONCRETE, 230V, 1-flammig, GU10 max. 50W, Höhe 210cm, Dunkel / Gold

  • Artikelnummer: SIG-4505301
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Abmessungen gesamt-Ø∕ H: 10∕ 210 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Farbe: Stoffkabel schwarz / Beton dunkelgrau / Gold
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: SIGOR
  • Material: Beton / Metall
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 190 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 8∕ 17 cm
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 10∕ 3 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.