Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Stehleuchte NUINDIE, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
Artikel-Nr.:
     911-SIG-4501901
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-4501901
EAN/GTIN:
     4028085450196
Suchbegriffe:
Deckenfluter
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe

LED Akku-Stehleuchte NUINDIE, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau

  • Farbe: graphitgrau
  • Farbtemperatur: 2200 | 2700 K
  • Lichtfarbe: Tunable White (stufenlos)
  • Lichtstrom: 168/197 lm
  • Ausstrahlungswinkel: 45 °
  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Material: pulverbeschichtet
  • Material: Aluminium
  • Umgebungstemperatur: -20...+40 °C
  • Stromaufnahme: 1 mA
  • Steckertyp: Easy-Connect-Stecker
  • Startzeit: < 0.5 s
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: Akku-Stehleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Easy-Connect-Stecker
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtausbeute: 90 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 2,3 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 85 Ra
  • EPREL Nr.: 713478
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Leuchtdauer: bis zu 12 Stunden
  • Dimmbar: ja
  • Größe: H: 120 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 120 cm
  • Zubehör: Akku incl
  • Artikelnummer: SIG-4501901
  • Schutzklasse: 3
  • Marke: SIGOR
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Akku Li-Ion, 4.400 mAh
  • Größe: Basis-L∕ B: 15∕ 15 cm
  • Zubehör: Ladenetzteil incl
  • Ladezeit: 5 bis 7 Stunden.
  • Größe: Schirm-Ø: 11 cm
  • Zubehör: Magnetisches Ladekabel incl
  • Magnetischer EASY-CONNECT Anschluss zum Laden befindet sich am Fuß der Leuchte.
  • Aufwärmzeit (60%): < 1.0 s
  • Farbkonsistenz (SDCM): <5
  • Flicker Faktor: < 0.1 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 112,19*
€ 140,83*
€ 3,50*
ab € 127,68*
€ 160,24*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 128,44*
€ 160,27*
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 201,10*
€ 248,79*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.