Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler TALU, IP20, 350mA (exkl. BG), 8W 3000K 715lm 40°, CRi>90, dimmbar, schwenkbar, eisen gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler TALU, IP20, 350mA (exkl. BG), 8W 3000K 715lm 40°, CRi>90, dimmbar, schwenkbar, eisen gebürstet
LED Einbaustrahler TALU, IP20, 350mA (exkl. BG), 8W 3000K 715lm 40°, CRi>90, dimmbar, schwenkbar, eisen gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-RU-ALU57345WWOK
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-ALU57345WWOK
EAN/GTIN:
     4012094473451
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler TALU, IP20, 350mA (exkl. BG), 8W 3000K 715lm 40°, CRi>90, dimmbar, schwenkbar, eisen gebürstet

  • Dimmbar: ja
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Einbautiefe: 4 cm
  • Produktart: Einbauleuchte
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK00 Keine Stoßfestigkeit
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Maximale Lampenwattage: 8
  • Größe: Ø∕ H: 8,2∕ 3,1 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Schutzklasse: 3
  • Reflektorfarbe: Glänzend
  • Abstrahlrichtung: schwenkbar
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Dimmbarkeit: abhängig vom Betriebsgerät
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Leuchtentyp: Einbauleuchte
  • Netzanschluss: Systemstecker
  • Montageart: Einbau Montage
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Marke: Rutec
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 54000 Std.
  • Lichtstrom: 715 lm
  • Lichtausbeute: 89,38 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • LED Einbaustrahler TALU - Einzelleuchte ohne externes Konstantstrom-Betriebsgerät.
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Einsatzbereich: Decke
  • Form Leuchte: rund
  • Material: Glas
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • ENEC geprüft: ja
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Dimmbare Version mit fester, warmweißer Lichtfarbe.
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Schwenkbare Lichtabgabe im medium-breiten 40° Winkel, bei sehr guter Farbwiedergabe (CRI >90RRa).
  • Stabile Fertigung aus Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe und Reflektor aus Glas).
  • Verbindung von LED Treiber und Leuchte mit Stecker für Plug-and-Play-Betrieb.
  • Installation in Reihenschaltung.
  • Betrieb mit ungefährlichem 350mA Konstantstrom.
  • Für den Betrieb wird ein geeignetes externes Betriebsgerät benötigt (siehe Zubehör).
  • Lebensdauer L70B50: 54.000 Stunden
  • Lebensdauer L90B10: 46.000 Stunden
  • Der Austausch der Leuchte ist ohne Werkzeug möglich.
  • Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0.75-2.5mm2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,19*
€ 24,19*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,79*
€ 25,83*
€ 5,95*
ab € 19,35*
€ 26,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,43*
€ 28,14*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 21,11*
€ 29,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
54999
ab € 0,45*
Zubehör
Rutec Licht
80799-V2
ab € 25,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.