Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Bewegungssensor für VARDAflex TARA, dynamisch, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Bewegungssensor für VARDAflex TARA, dynamisch, IP40
Infrarot-Bewegungssensor für VARDAflex TARA, dynamisch, IP40
Artikel-Nr.:
     911-RU-88088
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-88088
EAN/GTIN:
     4012094880884
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

Infrarot-Bewegungssensor für VARDAflex TARA, dynamisch, IP40

  • Material: Metall
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 7,2∕ 1,26∕ 1,02 cm
  • Marke: Rutec
  • Produktart: Bewegungssensor
  • IP-Schutzart: IP40
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: RU-88088
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,26*
€ 7,26*
€ 5,95*
ab € 6,02*
€ 8,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,21*
€ 8,91*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,41*
€ 9,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
88075
ab € 4,72*
Zubehör
Rutec Licht
88081
ab € 9,82*
Zubehör
Rutec Licht
88071
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.