Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI Dimm-Aktor 100-240V 24V-/100,8W für VARDAFLEX 1 Kanal 1 Adresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI Dimm-Aktor 100-240V 24V-/100,8W für VARDAFLEX 1 Kanal 1 Adresse
DALI Dimm-Aktor 100-240V 24V-/100,8W für VARDAFLEX 1 Kanal 1 Adresse
DALI Dimm-Aktor 100-240V 24V-/100,8W für VARDAFLEX 1 Kanal 1 Adresse
Artikel-Nr.:
     911-RU-85787
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-85787
EAN/GTIN:
     4012094857879
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

DALI Dimm-Aktor 100-240V 24V-/100,8W für VARDAFLEX 1 Kanal 1 Adresse

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Nennstrom: 4200 mA
  • Material: Metall
  • Leistungsaufnahme: 101 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 23∕ 8,03∕ 3,35 cm
  • Marke: Rutec
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: RU-85787
  • Geeignet für Konstantspannung
  • Produktart: Schaltaktor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 113,60*
€ 113,60*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 98,67*
€ 124,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,67*
€ 128,80*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 112,14*
€ 140,72*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.