Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI Power Drehpotentiometer, mit integriertem Netzgerät, dynamisch, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI Power Drehpotentiometer, mit integriertem Netzgerät, dynamisch, IP20
DALI Power Drehpotentiometer, mit integriertem Netzgerät, dynamisch, IP20
Artikel-Nr.:
     911-RU-80496
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-80496
EAN/GTIN:
     4012094804965
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

DALI Power Drehpotentiometer, mit integriertem Netzgerät, dynamisch, IP20

  • Art der Steuerung: DALI
  • Größe: L∕ B∕ H: 7,15∕ 7,15∕ 5,07 cm
  • Betriebsspannung: 100-240 V
  • Marke: Rutec
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: DALI Dimmer
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Kunststoff
  • Artikelnummer: RU-80496
  • Anzahl der Farbkanäle: 1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 68,87*
€ 68,87*
€ 5,95*
ab € 56,43*
€ 71,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,13*
€ 73,21*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 59,98*
€ 75,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,78*
€ 77,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.