Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkhandsender, 4-Kanal, RGBW, für RU-80462, dynamisch, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkhandsender, 4-Kanal, RGBW, für RU-80462, dynamisch, IP20
Funkhandsender, 4-Kanal, RGBW, für RU-80462, dynamisch, IP20
Artikel-Nr.:
     911-RU-80479
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-80479
EAN/GTIN:
     4012094804798
Suchbegriffe:
Faseroptik-Farbrad
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk-handsender 4 kanal

Funkhandsender, 4-Kanal, RGBW, für RU-80462, dynamisch, IP20

  • Art der Steuerung: RF
  • Größe: L∕ B∕ H: 12∕ 5,5∕ 1,7 cm
  • Marke: Rutec
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Sender
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: RU-80479
  • Anzahl der Farbkanäle: 5
Weitere Suchbegriffe: funk handsender
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 53,02*
€ 53,02*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,94*
€ 53,31*
3 Tage
15
€ 4,95*
ab € 42,34*
€ 55,72*
€ 5,95*
ab € 43,21*
€ 56,52*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 46,01*
€ 59,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
80462
ab € 45,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.