Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkhandsender, 5-Kanal, RGB+W+WW, für RU-80464, dynamisch, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkhandsender, 5-Kanal, RGB+W+WW, für RU-80464, dynamisch, IP20
Funkhandsender, 5-Kanal, RGB+W+WW, für RU-80464, dynamisch, IP20
Artikel-Nr.:
     911-RU-80477
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-80477
EAN/GTIN:
     4012094804774
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funkhandsender 5-kanal
funk handsender

Funkhandsender, 5-Kanal, RGB+W+WW, für RU-80464, dynamisch, IP20

  • Art der Steuerung: RF
  • Größe: L∕ B∕ H: 15,3∕ 5,2∕ 1,9 cm
  • Marke: Rutec
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Sender
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: RU-80477
  • Anzahl der Farbkanäle: 5
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 106,03*
€ 106,03*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 83,86*
€ 107,22*
€ 5,95*
ab € 86,41*
€ 110,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,21*
€ 112,13*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 92,05*
€ 115,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
80464
ab € 74,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.