| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-215961 Herst.-Nr.: 80464 EAN/GTIN: 4012094804644 |
|
|
| | |
| Rutec - Master Funkempfänger 12/24V 60W/120W RGB+W+WW Rutec Betriebs- und Steuergeräte, LED-Steuer und Bustechnik, LED Funk Controller 60W/120W RGB+W+WW Master Funkempfänger 12/24V Artikelnummer: 80464 Beschreibung: Basiseinheitencode: Stück, Strichcode (EAN): 4012094804644, Katalog Farbcode: Blau, Länge: 170.00 mm, Breite: 59.00 mm, Höhe: 29.00 mm, Leuchte: Ohne, Schutzart IP: 20, Leistung: 300-600 W, Strom: 25.000 mA, Input Spannung: 12-24, Output Spannung: 12-24, Gehäuse-Code: Kunststoff, Temperaturbereich: -20 - 50 EAN: 4012094804644 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 76,11* | € 93,51* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 93,67* | € 93,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,47* | € 93,98* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,44* | € 97,08* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 81,49* | € 100,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|