Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kardanischer Einbaustrahler MELIMAR, rund, 1-fach, IP20, Aluminium glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kardanischer Einbaustrahler MELIMAR, rund, 1-fach, IP20, Aluminium glänzend
Kardanischer Einbaustrahler MELIMAR, rund, 1-fach, IP20, Aluminium glänzend
Artikel-Nr.:
     911-RU-57560
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-57560
EAN/GTIN:
     4012094575605
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Kardanischer Einbaustrahler MELIMAR, rund, 1-fach, IP20, Aluminium glänzend

  • Produktart: Einbauleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Umgebungstemperatur: 0 bis +70° C °C
  • Marke: Rutec
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 8 cm
  • Farbe: Aluminium glänzend
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: T: 2,5 cm
  • Lichtaustritt direkt
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: RU-57560
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Größe: Außen-Ø: 9,2 cm
  • Systemleistung: 50W
  • drehbar und schwenkbar
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,81*
€ 10,81*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,19*
€ 12,34*
€ 5,95*
ab € 8,81*
€ 12,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,12*
€ 13,08*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 9,42*
€ 13,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
85444
ab € 11,76*
Zubehör
Rutec Licht
88816
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.