Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Treiber DALI, DRIVER DALI 1CH 150W/24V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Treiber DALI, DRIVER DALI 1CH 150W/24V, IP20
LED Treiber DALI, DRIVER DALI 1CH 150W/24V, IP20
Artikel-Nr.:
     911-RAOTDA4073
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RAOTDA4073
EAN/GTIN:
     4003556011007
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Treiber DALI, DRIVER DALI 1CH 150W/24V, IP20

  • Dimmbarkeit: Dali
  • Dimmbar: ja
  • Produktart: LED Treiber
  • Hersteller-Bestellzeichen: DRIVER DALI 1CH 150W/24V IP20 RADIUM
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Marke: RADIUM
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: RAOTDA4073
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • 1 Kanal Konstantspannungsversorgung 24V, dimmbar über DALI Schnittstelle, für Innenanwendungen
  • Größe: L∕ B∕ H: 35,2∕ 4,3∕ 3 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Maximale Lampenwattage: 150
  • Schutzklasse: 1
  • Geeignet für Gleichspannung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 96,88*
€ 96,88*
20
Frei Haus
ab € 93,52*
€ 106,40*
1
€ 4,98*
ab € 87,61*
€ 110,66*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 87,64*
€ 110,69*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 91,42*
€ 115,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.