Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED ESSENCE PIN, RL-PIN10 827/C/G4 Micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED ESSENCE PIN, RL-PIN10 827/C/G4 Micro
LED ESSENCE PIN, RL-PIN10 827/C/G4 Micro
LED ESSENCE PIN, RL-PIN10 827/C/G4 Micro
Artikel-Nr.:
     911-RA43819832
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA43819832
EAN/GTIN:
     4008597198328
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

LED ESSENCE PIN, RL-PIN10 827/C/G4 Micro

  • Marke: Radium
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • EPREL Nr.: 730343
  • Energieverbrauch: 1 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 1∕ 3 cm
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Hersteller-Bestellzeichen: RL-PIN10 827/C/G4 Micro
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 1 W
  • Lichtausbeute: 100 lm/W
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtstrom: 100 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: LED Lampe G4
  • Farbkonsistenz (MacAdam): SDCM <6
  • Artikelnummer: RA43819832
  • LED PIN, LED-Lampe für den Austausch mit Stiftsockel-Halogenlampen, Sockel G4. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,74*
€ 4,74*
20
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 5,52*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 5,61*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 4,33*
€ 6,49*
1
€ 4,98*
ab € 4,41*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.