Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED NV-Reflektorlampe STAR RetroFit MR16 DIM, 12V, GU5.3, 6.3W 4000K 350lm 900cd 36°, CRI>90, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED NV-Reflektorlampe STAR RetroFit MR16 DIM, 12V, GU5.3, 6.3W 4000K 350lm 900cd 36°, CRI>90, dimmbar
LED NV-Reflektorlampe STAR RetroFit MR16 DIM, 12V, GU5.3, 6.3W 4000K 350lm 900cd 36°, CRI>90, dimmbar
LED NV-Reflektorlampe STAR RetroFit MR16 DIM, 12V, GU5.3, 6.3W 4000K 350lm 900cd 36°, CRI>90, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-RA43518455
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA43518455
EAN/GTIN:
     4008597184550
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED NV-Reflektorlampe STAR RetroFit MR16 DIM, 12V, GU5.3, 6.3W 4000K 350lm 900cd 36°, CRI>90, dimmbar

  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Marke: Radium
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • EPREL Nr.: 874500
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 5,1∕ 5,3 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Artikelnummer: RA43518455
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 35 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: MR16
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Leistungsaufnahme: 6,3 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstärke: 900 cd
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Reflektorlampe MR16
  • Schaltzyklen: 100000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU 5.3
  • Startzeit: <0,5 s
  • Zündzeit: < 0,5 s
  • Anlaufzeit = min. 60% Lichtstrom erreicht: 1,0 s
  • Hervorragende Farbwiedergabe: CRI>90.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 10,33*
€ 10,33*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,89*
€ 12,70*
10
€ 5,95*
ab € 10,40*
€ 13,32*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 13,42*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 9,38*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
43518456
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.