Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filamentlampe ESSENCE AMBIENTE LUX Klassik, A50, E27, 6,5W, 2400K, 650lm, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filamentlampe ESSENCE AMBIENTE LUX Klassik, A50, E27, 6,5W, 2400K, 650lm, gold
LED Filamentlampe ESSENCE AMBIENTE LUX Klassik, A50, E27, 6,5W, 2400K, 650lm, gold
LED Filamentlampe ESSENCE AMBIENTE LUX Klassik, A50, E27, 6,5W, 2400K, 650lm, gold
Artikel-Nr.:
     911-RA42819838
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA42819838
EAN/GTIN:
     4008597198380
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Filamentlampe ESSENCE AMBIENTE LUX Klassik, A50, E27, 6,5W, 2400K, 650lm, gold

  • Marke: Radium
  • EPREL Nr.: 730360
  • Farbtemperatur: 2400 K
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 10,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 0,031 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: RL-A50 824/C/E27 FIL Gold
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: A50
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • Lichtausbeute: 100 lm/W
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Lichtstrom: 650 lm
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Nennstrom: 38 mA
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Standardform
  • Schaltzyklen: 100000
  • Leistungsfaktor: > 0,5
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: RA42819838
  • Farbe: Amber
  • Farbe: gold
  • Farbstabilität: < 6 sdcm
  • Farbe: klar
  • Überlebensfaktor bei 6000h: > 0.9
  • Frühausfallrate bei 1000h: < 5%
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,94*
€ 3,94*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 3,62*
€ 5,58*
1
€ 5,46*
ab € 3,61*
€ 5,64*
6
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 5,75*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.