Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre CorePro LEDtube UN 1200mm HO Universal, T8, 18W, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Röhre CorePro LEDtube UN 1200mm HO Universal, T8, 18W, 3000K
LED Röhre CorePro LEDtube UN 1200mm HO Universal, T8, 18W, 3000K
LED Röhre CorePro LEDtube UN 1200mm HO Universal, T8, 18W, 3000K
Artikel-Nr.:
     911-PH80166600
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH80166600
EAN/GTIN:
     8718696801666
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED Röhre CorePro LEDtube UN 1200mm HO Universal, T8, 18W, 3000K

  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 240 °
  • Betrieb an KVG/VVG/230V
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Produktart: LED Röhre T8
  • Lichtstrom: 1850 lm
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 36 W
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • EPREL Nr.: 1315787
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Kolbenform: T8
  • Marke: Philips
  • Artikelnummer: PH80166600
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Endkappen nicht rotierend
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 11,28*
1
€ 8,50*
ab € 12,83*
€ 12,83*
10
€ 5,95*
ab € 10,82*
€ 13,17*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,98*
€ 14,19*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 11,60*
€ 16,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
78279500
ab € 8,51*
Ähnlich
Philips
78281800
ab € 8,78*
Ähnlich
Philips
78277100
ab € 8,81*
Ähnlich
Philips
80172700
ab € 10,94*
Ähnlich
Philips
80168000
ab € 8,91*
Ähnlich
Philips
80174100
ab € 10,93*
Ähnlich
Philips
80170300
ab € 8,91*
Ähnlich
Philips
80176500
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.