Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe MASTER LEDBulb, A60, E27, 10,5W, 2700K, klar, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Lampe MASTER LEDBulb, A60, E27, 10,5W, 2700K, klar, dimmbar
LED Lampe MASTER LEDBulb, A60, E27, 10,5W, 2700K, klar, dimmbar
LED Lampe MASTER LEDBulb, A60, E27, 10,5W, 2700K, klar, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-PH44977000
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH44977000
EAN/GTIN:
     8719514449770
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Lampe MASTER LEDBulb, A60, E27, 10,5W, 2700K, klar, dimmbar

  • Dimmbarkeit: DimTone
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: LED Lampe
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtstrom: 1521 lm
  • Leistungsaufnahme: 10,5 W
  • Kolbenform: A60
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 100 W
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbtemperatur: 2200-2700 K
  • Farbe: Klar
  • EPREL Nr.: 1109134
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Artikelnummer: PH44977000
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 9,10*
€ 9,10*
10
€ 5,95*
ab € 8,23*
€ 10,46*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,65*
€ 11,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 11,43*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 8,29*
€ 11,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
32475600
ab € 4,76*
Ähnlich
Philips
32493000
ab € 5,34*
Ähnlich
Philips
44971800
ab € 4,76*
Ähnlich
Philips
32467100
ab € 4,42*
Ähnlich
Philips
32501200
ab € 6,23*
Ähnlich
Philips
44967100
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.